| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-950075 Herst.-Nr.: 950075 EAN/GTIN: 9002793877853 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Sporthandschuhe STUBAI ETERNAL sind extra leicht und super komfortabel! Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Hände Schutz benötigen, die Umgebungstemperaturen jedoch recht hoch sind. Das Netzgewebe am Handrücken ist atmungsaktiv, die Handflächen dagegen speziell verstärkt. Das macht die STUBAI ETERNAL abrieb- und rutschfest. Ein elastischer Handgelenksabschluss mit Klettverschluss sorgt für den perfekten Sitz. Die ETERNAL ¾ FINGER mit ihren freien Fingerenden ermöglichen optimales Tastgefühl und sind insbesondere für Klettersteige, zum Sichern beim Sportklettern und zum Biken geeignet. Erhältlich in den Größen S, M, L und XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 280.00 mm | Breite: | 120.00 mm | Höhe: | 35.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Hochwertige STUBAI Sporthandschuhe für Damen und Herren: Speziell für sommerliche Outdoor-Aktivitäten entwickelt, bei denen die Hände einen besonderen Schutz benötigen</span></span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Maximale Flexibilität und Fingerfreiheit: Halbfinger-Design für optimalen Grip und präzises Handling bei Bergsportaktivitäten</span></span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Robuster Klettverschluss: Sorgt für eine individuelle Passform und sicheren Halt während des Trainings oder der Klettertour</span></span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Atmungsaktives Netzgewebe am Handrücken: Hält die Hände angenehm kühl und trocken, auch bei intensiven sportlichen Touren</span></span></span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Extra leichte Konstruktion: Die Sporthandschuhe sind besonders leicht und bieten dennoch ausgezeichneten Schutz und Komfort für Bergsteiger und Klettersteig-Enthusiasten</span></span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertige STUBAI Sporthandschuhe für Damen und Herren: Speziell für sommerliche Outdoor-Aktivitäten entwickelt, bei denen die Hände einen besonderen Schutz benötigen <li>Maximale Flexibilität und Fingerfreiheit: Halbfinger-Design für optimalen Grip und präzises Handling bei Bergsportaktivitäten <li>Robuster Klettverschluss: Sorgt für eine individuelle Passform und sicheren Halt während des Trainings oder der Klettertour <li>Atmungsaktives Netzgewebe am Handrücken: Hält die Hände angenehm kühl und trocken, auch bei intensiven sportlichen Touren <li>Extra leichte Konstruktion: Die Sporthandschuhe sind besonders leicht und bieten dennoch ausgezeichneten Schutz und Komfort für Bergsteiger und Klettersteig-Enthusiasten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halbfinger-Handschuhe, Halbfingerhandschuhe, Kurzfingerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, montagehandschuh xl, damenhandschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |