Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Bandschlinge | Breite 16 mm, Länge 600 mm | Schlinge Circle zum Klettern, Rundschlinge kurz, Kletter-Schlinge, Polyamid-Band, Kletter-Zubehör, Sling


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Bandschlinge | Breite 16 mm, Länge 600 mm | Schlinge Circle zum Klettern, Rundschlinge kurz, Kletter-Schlinge, Polyamid-Band, Kletter-Zubehör, Sling
STUBAI Bandschlinge | Breite 16 mm, Länge 600 mm | Schlinge Circle zum Klettern, Rundschlinge kurz, Kletter-Schlinge, Polyamid-Band, Kletter-Zubehör, Sling
STUBAI Bandschlinge | Breite 16 mm, Länge 600 mm | Schlinge Circle zum Klettern, Rundschlinge kurz, Kletter-Schlinge, Polyamid-Band, Kletter-Zubehör, Sling
STUBAI Bandschlinge | Breite 16 mm, Länge 600 mm | Schlinge Circle zum Klettern, Rundschlinge kurz, Kletter-Schlinge, Polyamid-Band, Kletter-Zubehör, Sling
STUBAI Bandschlinge | Breite 16 mm, Länge 600 mm | Schlinge Circle zum Klettern, Rundschlinge kurz, Kletter-Schlinge, Polyamid-Band, Kletter-Zubehör, Sling
STUBAI Bandschlinge | Breite 16 mm, Länge 600 mm | Schlinge Circle zum Klettern, Rundschlinge kurz, Kletter-Schlinge, Polyamid-Band, Kletter-Zubehör, Sling
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-950241
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     950241
EAN/GTIN:
     9002793876481
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge rot
rundschlinge

Die flexible und leichte Bandschlinge CIRCLE von STUBAI ist der Alleskönner unter dem Kletter-Zubehör: Ganz egal ob als Selbstsicherung, Zwischensicherung, Standplatzsicherung oder als Expressen-Verlängerung – sie erfüllt einfach jeden Zweck am Felsen. Bei STUBAI setzen wir wie gewohnt auf kompromisslose Qualität: die 16 mm breite Schlinge besteht aus robustem und abriebfestem Polyamid. Im Vergleich zu anderen Materialien ist die Rundschlinge damit nicht so anfällig für Schmelzverbrennungen und sorgt für eine gewisse Langlebigkeit. Die Zertifizierung nach Norm EN 566 und eine Herstellung innerhalb der EU sorgt für noch mehr Zuverlässigkeit. Für einen reibungslosen Ablauf im Einsatz hat jede Schlingengröße ihre eigene Farbe, um die Längen schnell und simpel unterscheiden zu können. Die Bandschlinge ist das ideale Zubehör für diverse vertikale Einsatzbereiche: Klettern, Bergsteigen, Sportklettern, Höhenrettung, Feuerwehr, Baum-Arbeiten.

Bruchlast: 22 kN

  • Farbe: Rot
  • Länge: 600 mm
  • Breite: 16 mm
  • Gewicht: 45 g

     

    Geprüft nach Norm EN 566

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
26.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Langlebig: 16 mm breite Bandschlinge aus robustem Polyamid</span></span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Universeller Einsatz: Klettern, Bergsteigen, Sportklettern, Baum-Arbeiten</span></span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Vielseitig: Die Rundschlingen sind in zwei verschiedenen Längen erhältlich. Passend für jeden Zweck, ganz egal ob als Selbstsicherung, Rastschlinge, Standplatzschlinge oder Expressen-Verlängerung</span></span></span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Praktisch: Für eine reibungslose Anwendung Outdoor hat jede Schlingengröße seine eigene Farbe, damit die Längen schnell und simpel unterschieden werden können</span></span></span></span></p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Zuverlässig: Geprüft nach Norm EN 566, hergestellt in der EU</span></span></span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Langlebig: 16 mm breite Bandschlinge aus robustem Polyamid <li>Universeller Einsatz: Klettern, Bergsteigen, Sportklettern, Baum-Arbeiten <li>Vielseitig: Die Rundschlingen sind in zwei verschiedenen Längen erhältlich. Passend für jeden Zweck, ganz egal ob als Selbstsicherung, Rastschlinge, Standplatzschlinge oder Expressen-Verlängerung <li>Praktisch: Für eine reibungslose Anwendung Outdoor hat jede Schlingengröße seine eigene Farbe, damit die Längen schnell und simpel unterschieden werden können <li>Zuverlässig: Geprüft nach Norm EN 566, hergestellt in der EU
Weitere Suchbegriffe: Bandschlinge, Klettern, Karabiner, Schlinge, Klettersteig, Feuerwehr, kletter, set, kletterschlinge, rastschlinge, schlaufe, bandschlingen, band, dyneema, zubehör, standplatzschlinge, bandschlaufe, absturzsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.