Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 240mm für Aluminist- und G-Saw-Sägen, TAJ-17499


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 240mm für Aluminist- und G-Saw-Sägen, TAJ-17499
TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 240mm für Aluminist- und G-Saw-Sägen, TAJ-17499
TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 240mm für Aluminist- und G-Saw-Sägen, TAJ-17499
TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 240mm für Aluminist- und G-Saw-Sägen, TAJ-17499
TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 240mm für Aluminist- und G-Saw-Sägen, TAJ-17499
TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 240mm für Aluminist- und G-Saw-Sägen, TAJ-17499
TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 240mm für Aluminist- und G-Saw-Sägen, TAJ-17499
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-ALB240
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     ALB240
EAN/GTIN:
     4975364017499
Suchbegriffe:
Klappsägeblatt
Klappsägen-Ersatzblatt

Durch das spezielle japanische Güteverfahren wird ein Sägeblatt hergestellt mit einer aussergewöhnlichen Haltbarkeit und lang anhaltenden Schärfe.

Mittels Hochfrequenz wird das Sägeblatt erhitzt und danach Schockgekühlt dadurch wird es extrem hart und zäh zugleich.
Die spezielle 4×4 Anordnung der Zahnung durch 4 große und 4 kleine Sägezähne sorgt für einen aggressiven Schnitt und 3 fach längeren Standzeiten. Eine exzellente Führung und Schnittkontrolle wird durch ein extra stabiles 0,9 mm Sägeblatt erreicht.

Die einzigartige Flouro-Coat Beschichtung verhindert darüber hinaus das Anhaften von Harz und Holzspänen.

Weitere Informationen:
Länge:
270.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
beschichtetes Ersatz-Sägeblatt 240mm
Bullet 2:
kompatibel mit G-Saw und Aluminist Sägen
Bullet 3:
0,9mm starkes Sägeblatt mit 9 Zähnen pro Zoll
Bullet 4:
spezielle Fluoro-Coat-Beschichtung schützt vor Rost, verbessert die Gleitfähigkeit und verhindert das Anhalten durch Harz
Bullet 5:
geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr
Technische Daten:
<ul> <li>beschichtetes Ersatz-Sägeblatt 240mm <li>kompatibel mit G-Saw und Aluminist Sägen <li>0,9mm starkes Sägeblatt mit 9 Zähnen pro Zoll <li>spezielle Fluoro-Coat-Beschichtung schützt vor Rost, verbessert die Gleitfähigkeit und verhindert das Anhalten durch Harz <li>geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr
Weitere Suchbegriffe: Tajima, Säge, Handsäge, Klappsäge, Astsäge, feststehende, fixiertes, Holzsäge, Holz, Äste, Trockenbau, Spanplatten, Holzplatten, Plattenwerkstoffe, Ersatzsägeblatt, Ersatzsäge, Sägeblatt, 9, TPI, Zähne, pro, Zoll, G, Saw, Aluminist, Mehrfach, positioniertung, spezielle, fluoro, coat, beschichtung, beschichtet, schwarz, 210, 240, 270, 300, mm, GKG210, GKG240, GKBG210, GKBG240, ALSA210, ALSA240, ALSA270, ALSA300, ALOR210, ALOR240, ALOR270, ALOR300, ALB210, ALB240, ALB270, ALB300
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
3
1
€ 4,50*
ab € 9,49*
€ 13,12*
27 Tage
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 13,43*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 10,09*
€ 14,06*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 10,30*
€ 14,13*
1 Tag
18
6
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tajima
ALOR240
ab € 32,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.