| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tajima-ALOR240 Herst.-Nr.: ALOR240 EAN/GTIN: 4975364017826 |
| |
|
| | |
| ALUMINIST POWER-GLIDE FLUORINE BLACK KLAPPSÄGE 270 mm 9 TPI - Hochwertiger Aluminium/Elastomer Griff, gebogen
- Trapezschliff - 3-fach geschliffene Zähne
- 9 TPI - Anzahl Zähne pro Inch (25,4 mm)
- FLUORO COAT Antihaft-Beschichtung
- Arretierung des Sägeblatts in zwei Arbeitspositionen
ALUMINIST POWER-GLIDE Klapp-Säge mit komfortablem Aluminium/Elastomer Griff, Sägeblatt mit FLUORO COAT Beschichtung 9 TPI Spezielle FLUORO-COAT-Beschichtung schützt vor Rost, verbessert die Gleitfähigkeit und verhindert das Anhalten durch Harz. Geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr Hinweis Ersatzsägeblatt FLUORO COAT Premium 9 TPI Sägeblatt für ALUMINIST POWER-GLIDE & G-SAW. Verfügbar in den Längen 210 mm, 240 mm, 270 mm und 300 mm. Bei Klappsägen bitte immer auf die korrekte Länge achten. Weitere Informationen: | | Länge: | 530.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | Klappsäge mit Mehrfach-Positionierung des Sägeblattes | Bullet 2: | komfortabler Griff aus Elastomer, mit einem Loch für eine Sicherheitsschlaufe | Bullet 3: | 0,9mm starkes Sägeblatt mit 9 Zähnen pro Zoll | Bullet 4: | spezielle Fluoro-Coat-Beschichtung schützt vor Rost, verbessert die Gleitfähigkeit und verhindert das Anhalten durch Harz | Bullet 5: | geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr | Technische Daten: | <ul> <li>Klappsäge mit Mehrfach-Positionierung des Sägeblattes <li>komfortabler Griff aus Elastomer, mit einem Loch für eine Sicherheitsschlaufe <li>0,9mm starkes Sägeblatt mit 9 Zähnen pro Zoll <li>spezielle Fluoro-Coat-Beschichtung schützt vor Rost, verbessert die Gleitfähigkeit und verhindert das Anhalten durch Harz <li>geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappsäge, Zugsäge, japansäge, Tajima, Säge, Handsäge, Astsäge, feststehende, fixiertes, Holzsäge, Holz, Äste, Trockenbau, Spanplatten, Holzplatten, Plattenwerkstoffe, Ersatzsägeblatt, Ersatzsäge, Sägeblatt, 9, TPI, Zähne, pro, Zoll, G, Saw, Aluminist, Mehrfach, positioniertung, spezielle, fluoro, coat, beschichtung, beschichtet, schwarz, 210, 240, 270, 300, mm, GKG210, GKG240, GKBG210, GKBG240, ALSA210, ALSA240, ALSA270, ALSA300, ALOR210, ALOR240, ALOR270, ALOR300, ALB210, ALB240, ALB270, ALB300 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,62* | € 43,01* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,92* | € 43,05* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,10* | € 43,28* | | | | | 28 Tage | | | 4 | | € 4,90* | ab € 33,68* | € 43,59* | | | | Lager 6593 | 22 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 34,32* | € 44,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|