Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA G-LOCK Bandmass 5m/25mm gelb, TAJ-24695


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA G-LOCK Bandmass 5m/25mm gelb, TAJ-24695
TAJIMA G-LOCK Bandmass 5m/25mm gelb, TAJ-24695
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-G5P50MYD
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     G5P50MY
EAN/GTIN:
     4975364024695
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß

Mit extrastarkem Gehäuseschutz, 3fach genieteten Endhaken und Stoffdämpfer im geschützten Gehäuse.

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
85.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Tajima Bandmass mit verstärktem Gehäuse
Bullet 2:
5m mit 25mm Breite
Bullet 3:
neuartige Bandbeschichtung aus einem Polyestermix, schützt nun doppelt so gut gegen Abrieb
Bullet 4:
gut lesbare Skalierung auf Vorder- und Rückseite, dreifach vernieteter Endhaken, stossgedämpfter Rückzug & Gürtelclip
Bullet 5:
ABS-Gehäuse mit extrastarkem Gehäuseschutz und rutschfestem Elastomer
Technische Daten:
<ul> <li>Tajima Bandmass mit verstärktem Gehäuse <li>5m mit 25mm Breite <li>HyperCoat Beschichtung schützt gegen Abrieb <li>gut lesbare Skalierung auf Vorder- und Rückseite <li>dreifach vernieteter Endhaken <li>stossgedämpfter Rückzug &amp; Gürtelclip <li>ABS-Gehäuse mit extrastarkem Gehäuseschutz und rutschfestem Elastomer
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 5m x 25mm, taschenbandmaß 5m, taschenbandmass, Tajima, Band, Maß, Mass, Bandmaß, Maßband, Bandmass, Massband, 5m, 25mm, 8m, 27mm, 3m, 16mm, 2m, 13mm, 19mm, 7m, 10m, gut, lesbare, Skalierungen, auf, Vorder, und, Rückseite, gelbes, weisses, Starke, Schlaufe, Umhängen, Aufhängen, Clip, Haken, Skalierung, beidseitig, Bänder, Elastomer, vernietet, ABS, dual, lock, nylon, magnet, magnetisch, g, z, hi, class, 1, Klasse, stossdämpfer, endhaken, Z5L50MY, Z5L80MY, 3M750MWD, G3M780MWD, GM550MY, G6P30MY, G9P50MYD, G5P50MYD, G5P70MYD, G5P80MY, G5PA0MY, H6P30MY, H6P50MY, H9P50MYD, H5P50MYD, H5P70MYD, H5P80MY, H5PA0MY, H1550MW, H1630MW, Z5, 3M, G3M, G3, GM, G6, G9, H9, H5, H1, WM, W, Mag, MAG, WM550MRD, Magnetschiene, Memo, Lock, Notizen, notieren, bleistift, radierer, wiederbeschreibbar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,27*
€ 16,26*
44 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 13,27*
€ 17,43*
Lager 6593
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 12,73*
€ 18,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 24,91*
1
€ 6,90*
ab € 17,81*
€ 28,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.