Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA W-THICK Lock Bandmass 5m/25mm mit Strong Tape, Nylon Coating & rostfreier Feder, TAJ-22063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA W-THICK Lock Bandmass 5m/25mm mit Strong Tape, Nylon Coating & rostfreier Feder, TAJ-22063
TAJIMA W-THICK Lock Bandmass 5m/25mm mit Strong Tape, Nylon Coating & rostfreier Feder, TAJ-22063
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-GASP2550EEUR
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     GASP2550EEUR
EAN/GTIN:
     4975364122063
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Nylonband

Das stabile W-THICK Lock Premium Bandmass mit strapazierfähiger Nylonbeschichtung der Skala und einer Spiralfeder aus rostfreiem Edelstahl für verbesserte Zuverlässigkeit. Geeignet für nasse Wetterverhältnisse.

  • Maßband im ABS-Gehäuse mit Handschlaufe
  • Entwickelt für den Einsatz in feuchten und nassen Umgebungen
  • 25 mm breites und verstärktes Stahlband
  • speziell lackiert und zur Erhöhung der Verschleißfestigkeit mit Nylon beschichtet
  • zur Vermeidung von Reflexionen zusätzlich geprägt
  • beidseitige Skala mit mm-Teilung
  • Selbst-Justierung durch verschiebbar vernieteten Endhaken zum Ausgleich der Hakendicke für exakten Nullpunkt
  • Mit Feststelltaste um das Maßband zu blockieren.
  • Rostfreie Rückholfeder
Weitere Informationen:
Länge:
75.00 mm
Breite:
75.00 mm
Höhe:
45.00 mm
Bullet 1:
Besonders stabiles Stahlband mit versiegelter Skala und Nylonbeschichtung - beständig gegen Rost, Bruch und Verschleiss - ideal für Arbeiten an regnerischen Tagen, bei hoher Luftfeuchtigkeit oder in Meeresnähe
Bullet 2:
5m mit 25mm Breite
Bullet 3:
STRONG TAPE: Höhere Stabilität als bei herkömmlichen Massbändern durch Verwendung von stärkerem Stahlband
Bullet 4:
STRONG HOOK: Materialstärke 1,6 mm. 4,7 mal höhere Festigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Endhaken
Bullet 5:
Genauigkeitsklasse CLASS 2; Spiralfeder aus Edelstahl, rostfrei; robustes ABS Gehäuse; robuster Gürtelclip aus Edelstahl
Technische Daten:
<ul> <li>Premium Bandmass. <li>Stabiles, besonders dickes Stahlband. <li>Hohe Beständigkeit gegen Rost und Verschleiss. <li>Rostfreie Feder aus Edelstahl. <li>Länge: 5 m <li>Breite: 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 5 m 25 mm, taschenbandmaß 5m, taschenbandmass, TAJIMA, W, THICK, Lock, Bandmass, 5m/25mm, mit, Strong, Tape, Nylon, Coating, &, rostfreier, Feder, TAJ, 22063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.