Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA Ersatzsägeblatt mit Flourine Black Beschichtung für Japan Pull Zugsägen, 265mm, TAJ-12545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA Ersatzsägeblatt mit Flourine Black Beschichtung für Japan Pull Zugsägen, 265mm, TAJ-12545
TAJIMA Ersatzsägeblatt mit Flourine Black Beschichtung für Japan Pull Zugsägen, 265mm, TAJ-12545
TAJIMA Ersatzsägeblatt mit Flourine Black Beschichtung für Japan Pull Zugsägen, 265mm, TAJ-12545
TAJIMA Ersatzsägeblatt mit Flourine Black Beschichtung für Japan Pull Zugsägen, 265mm, TAJ-12545
TAJIMA Ersatzsägeblatt mit Flourine Black Beschichtung für Japan Pull Zugsägen, 265mm, TAJ-12545
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-GNB265FBP1
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     GNB265FBP1
EAN/GTIN:
     4975364112545
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
Zugsäge
tajima zugsäge 265mm
zugsäge

Premium Sägeblatt aus SK-95 Stahl mit reibungsreduzierender FLUORINE BLACK.

Beschichtung und mit 3-fach geschliffener Zahnung.

Dieses Sägeblatt wird hergestellt nach dem japanischen Güteverfahren. Die Wärmebehandlung und Härtung sorgen für eine aussergewöhnliche Haltbarkeit und lang anhaltende Schärfe. Mittels Hochfrequenz wird der Stahl zuerst erhitzt und danach Schockgekühlt. Dadurch entsteht ein Sägeblatt, das sowohl extrem hart als auch zäh ist.

Weitere Informationen:
Länge:
325.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
Premium-Sägeblatt aus SK-95 Stahl mit 3-fach geschliffener Zahnung - Schneller, präziser und kraftsparend
Bullet 2:
Geeignet für alle TAJIMA Japan Pull Zugsägen
Bullet 3:
265mm Sägeblatt mit mittlere Verzahnung (16TPI)
Bullet 4:
Die einzigartige FLUORINE BLACK Beschichtung reduziert die Neigung zum Festfressen und das Anhaften von Harz bei verbesserter Korrosionsbeständigkeit
Bullet 5:
Mit werkzeuglosem Sägeblatt Schnellwechsel-System
Technische Daten:
<ul> <li>Beschichtetes FLUORINE BLACK Premium Sägeblatt. <li>Werkzeugloses Schnellwechsel-System. <li>Sägeblatt 265 mm, 16 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: tajima zugsäge, TAJIMA, Ersatzsägeblatt, mit, Flourine, Black, Beschichtung, für, Japan, Pull, Zugsägen, 265mm, TAJ, 12545
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 5,45*
ab € 9,58*
€ 12,81*
1 Tag
37
6
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 13,14*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 9,88*
€ 13,26*
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 9,98*
€ 13,33*
Lager 6593
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 10,57*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.