Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA HI-LOCK Bandmass 5m/19mm gelb, TAJ-11077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA HI-LOCK Bandmass 5m/19mm gelb, TAJ-11077
TAJIMA HI-LOCK Bandmass 5m/19mm gelb, TAJ-11077
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-H9P50MYD
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     H9P50MY
EAN/GTIN:
     4975364011077
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß

Beschichtetes Stahl-Band. Dreifach vernieteter Endhaken mit stossgedämpftem Rückzug. Gut lesbare Skalierung auf Vorder- und Rückseite. Robustes ABS-Gehäuse.

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
32.00 mm
Bullet 1:
Tajima Bandmass mit beschichtetem Stahlband
Bullet 2:
5m mit 19mm Breite
Bullet 3:
gut lesbare Skalierung auf Vorder- und Rückseite, dreifach vernieteter Endhaken, stossgedämpfter Rückzug & Gürtelclip
Bullet 4:
zuverlässig in der Handhabung
Bullet 5:
kompaktes, robustes ABS-Gehäuse
Technische Daten:
<ul> <li>Tajima Bandmass mit beschichtetem Stahlband <li>5m mit 19mm Breite <li>gut lesbare Skalierung auf Vorder- und Rückseite <li>dreifach vernieteter Endhaken <li>stossgedämpfter Rückzug &amp; Gürtelclip <li>zuverlässig in der Handhabung <li>kompaktes, robustes ABS-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 5m 19mm, taschenbandmaß 5m, taschenbandmass, Tajima, Band, Maß, Mass, Bandmaß, Maßband, Bandmass, Massband, 5m, 25mm, 8m, 27mm, 3m, 16mm, 2m, 13mm, 19mm, 7m, 10m, gut, lesbare, Skalierungen, auf, Vorder, und, Rückseite, gelbes, weisses, Starke, Schlaufe, Umhängen, Aufhängen, Clip, Haken, Skalierung, beidseitig, Bänder, Elastomer, vernietet, ABS, dual, lock, nylon, magnet, magnetisch, g, z, hi, class, 1, Klasse, stossdämpfer, endhaken, Z5L50MY, Z5L80MY, 3M750MWD, G3M780MWD, GM550MY, G6P30MY, G9P50MYD, G5P50MYD, G5P70MYD, G5P80MY, G5PA0MY, H6P30MY, H6P50MY, H9P50MYD, H5P50MYD, H5P70MYD, H5P80MY, H5PA0MY, H1550MW, H1630MW, Z5, 3M, G3M, G3, GM, G6, G9, H9, H5, H1, WM, W, Mag, MAG, WM550MRD, Magnetschiene, Memo, Lock, Notizen, notieren, bleistift, radierer, wiederbeschreibbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 6,73*
€ 9,98*
44 Tage
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 8,07*
€ 10,51*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 13,61*
€ 19,62*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.