Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox lichtgrau
Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox lichtgrau
Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox lichtgrau
Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox lichtgrau
Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox lichtgrau
Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox lichtgrau
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80101490
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80101490
EAN/GTIN:
     4260386321748
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Art.-Nr. 80101490 systainer® Storage-Box Korpus und Griff: lichtgrau (RAL 7035)
Schnäpper: signalblau (HKS 43 K)Stapelbar und verknüpfbar, auch mit dem gesamten systainer®-Programm 
(außer MINI-systainer® T-Loc)

Mit herausnehmbaren Einsatz-Boxen
(2 x klein, 2 x mittel, 1 x groß) 
Individuelle und flexible Bestückung
Übersichtliche Ordnung von Kleinteilen
Unser beliebtes Platzwunder - immer alles übersichtlich und griffbereit verstaut
Höhe mit Griff*: 233 mm
Material systainer®: ABS
Material Griff: PA
Material Abdeckung: PC
*Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm Außenmaße H* 23,3 x B 39,6 x T 29,6 cm Basismaterial: ABS-Kunststoff Gewicht: 2,10 kg
Weitere Informationen:
Länge:
296.00 mm
Breite:
396.00 mm
Höhe:
233.00 mm
Technische Daten:
Art.-Nr.&nbsp;80101490 systainer® Storage-Box Korpus und Griff: lichtgrau (RAL 7035)<br>Schnäpper: signalblau (HKS 43 K)Stapelbar und verknüpfbar, auch mit dem gesamten systainer®-Programm&nbsp;<br>(außer MINI-systainer® T-Loc)<br><br>Mit herausnehmbaren Einsatz-Boxen<br>(2 x klein, 2 x mittel, 1 x groß)&nbsp;<br>Individuelle und flexible Bestückung<br>Übersichtliche Ordnung von Kleinteilen<br>Unser beliebtes Platzwunder - immer alles übersichtlich und griffbereit verstaut<br>Höhe mit Griff*: 233 mm<br>Material systainer®: ABS<br>Material Griff: PA<br>Material Abdeckung: PC<br>*Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm Außenmaße H* 23,3 x B 39,6 x T 29,6 cm Basismaterial: ABS-Kunststoff Gewicht: 2,10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 83,41*
€ 102,36*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 119,13*
€ 143,64*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.