Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox anthrazit
Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox anthrazit
Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox anthrazit
Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox anthrazit
Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox anthrazit
Tanos Systainer Storage Box Werkzeugkiste Werkzeugbox anthrazit
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80101491
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80101491
EAN/GTIN:
     4250617712575
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Art.-Nr. 80101491 systainer® Storage-Box Korpus und Griff: anthrazit (RAL 7016)
Schnäpper: anthrazit (RAL 7016)Stapelbar und verknüpfbar, auch mit dem gesamten systainer®-Programm 
(außer MINI-systainer® T-Loc)

Mit herausnehmbaren Einsatz-Boxen
(2 x klein, 2 x mittel, 1 x groß) 
Individuelle und flexible Bestückung
Übersichtliche Ordnung von Kleinteilen
Unser beliebtes Platzwunder - immer alles übersichtlich und griffbereit verstaut
Höhe mit Griff*: 233 mm
Material systainer®: ABS
Material Griff: PA
Material Abdeckung: PC
*Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm Außenmaße H* 23,3 x B 39,6 x T 29,6 cm Basismaterial: ABS-Kunststoff Gewicht: 2,10 kg
Weitere Informationen:
Länge:
296.00 mm
Breite:
396.00 mm
Höhe:
233.00 mm
Technische Daten:
Art.-Nr.&nbsp;80101491 systainer® Storage-Box Korpus und Griff: anthrazit (RAL 7016)<br>Schnäpper: anthrazit (RAL 7016)Stapelbar und verknüpfbar, auch mit dem gesamten systainer®-Programm&nbsp;<br>(außer MINI-systainer® T-Loc)<br><br>Mit herausnehmbaren Einsatz-Boxen<br>(2 x klein, 2 x mittel, 1 x groß)&nbsp;<br>Individuelle und flexible Bestückung<br>Übersichtliche Ordnung von Kleinteilen<br>Unser beliebtes Platzwunder - immer alles übersichtlich und griffbereit verstaut<br>Höhe mit Griff*: 233 mm<br>Material systainer®: ABS<br>Material Griff: PA<br>Material Abdeckung: PC<br>*Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm Außenmaße H* 23,3 x B 39,6 x T 29,6 cm Basismaterial: ABS-Kunststoff Gewicht: 2,10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.