Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS Tiefzieheinlage für Oszillierer für T-Loc II + Combi II, M137, CL II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS Tiefzieheinlage für Oszillierer für T-Loc II + Combi II, M137, CL II
TANOS Tiefzieheinlage für Oszillierer für T-Loc II + Combi II, M137, CL II
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-83000055
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000055
EAN/GTIN:
     4063104001492
Suchbegriffe:
TANOS
Systainer
Sys
Tainer

Tiefzieheinlage für gängige (Akku-) Oszillierer mit Zubehörfächern. Auch Schleifplatten und weiteres Zubehör für den Oszillierer können hier untergebracht werden.

Weitere Informationen:
Länge:
106.00 mm
Breite:
382.00 mm
Höhe:
282.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Original TANOS Tiefziehteil <li>passend für FEIN Multimaster und ähnliche Schleifgeräte <li>Inkl. 2 Zubehörfächer mit 4 Trennstegen zur variablen Unterteilung <li>geeignet für systainer³ M 187, systainer® T-Loc II+III, SYS-Combi II+III, systainer® Classic-Line II+III <li>Lieferung ohne Schleifgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.