Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 24-18-050 Schraubensicherung 50 ml niedrigfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 24-18-050 Schraubensicherung 50 ml niedrigfest
Loxeal 24-18-050 Schraubensicherung 50 ml niedrigfest
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-24.18.050
Hersteller:
     LOXEAL
Herst.-Nr.:
     1111124180050
EAN/GTIN:
     8029822007051
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

Niedrigfeste anaerobe Schraubensicherung, für Verbindungen die wieder leicht demontiert werden müssen. Als Sicherung gegen Vibration und Schwingungen.

Hinweis:
Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich mit Wekem Profi Sprühreiniger WS 2000 zu entfetten.

Eigenschaften:
- Schraubensicherung mit niedrigem Losbrechmoment
- leicht lösbarer Standardtyp
- zur Sicherung und Befestigung bis M 24
- kennzeichnungsfrei  Technische Eigenschaften:    Festigkeit Klasse:    1  Farbe:    purpur / F  Gewindeverbindungen:    M 24  bis max. Spalt:    0,20 mm  Viskosität +25 °C/mPa.s:   800 - 1400 mPa.s bei +25 °C MT  Aushärtung Handfestigkeit:    15 - 30 Minuten  Aushärtung Funktionsfestigkeit:    1 - 3  Stunden  Losbrechmoment:    5 - 8 Nm (ISO 10964)  Weiterdrehmoment:    2 - 5 Nm (ISO 10964)  Zugscherfestigkeit:   3 - 5 N/mm² (ISO 10123)  Temperatur Einsatzbereich:    - 55 bis +150 °C

 Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C Festigkeiten
1 = niedrigfest – leichte Demontage
2 = mittelfest – normale Demontage
3 = hochfest – nicht mehr (schwer) lösbar      Viskosität Brookfield
HT= hoch Tixotrop
MT= mittel Tixotrop
LT= leicht Tixotrop      Scherfestigkeit Gewindeteile
Schrauben M 10 x 20- Qualität 8,8
Mutternhöhe 0,8 d

Farbe
F= Fluoreszierend bei UV Licht
Thixotropie: Fähigkeit eines Klebstoffes seine Viskosität zu verringern, wenn er mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist.

Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 50 ml
Bullet 2:
Festigkeit 3-5 N/mm²
Bullet 3:
Viskosität 800-1400
Bullet 4:
lila
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 50 ml <li>Festigkeit 3-5 N/mm² <li>Viskosität 800-1400 <li>lila
Gefahrenhinweis:
H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung niedrigfest, dichtungskleber, Dichtung, Sicherung, 24, 18, Flasche, Loxeal, anaerob, Kleber, Klebstoff, Loctite, flüssig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 11,07*
€ 14,60*
1
€ 5,00*
ab € 11,24*
€ 14,77*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 17,67*
Lager 6593
2
1
€ 4,50*
ab € 14,43*
€ 19,05*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2886* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.