| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-24.18.250 Herst.-Nr.: 1111124180250 EAN/GTIN: 8029822007082 |
| | |
|
| | |
| Niedrigfeste anaerobe Schraubensicherung, für Verbindungen die wieder leicht demontiert werden müssen. Als Sicherung gegen Vibration und Schwingungen. Hinweis: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich mit Wekem Profi Sprühreiniger WS 2000 zu entfetten. Eigenschaften: - Schraubensicherung mit niedrigem Losbrechmoment - leicht lösbarer Standardtyp - zur Sicherung und Befestigung bis M 24 - kennzeichnungsfrei Technische Eigenschaften: Festigkeit Klasse: 1 Farbe: purpur / F Gewindeverbindungen: M 24 bis max. Spalt: 0,20 mm Viskosität +25 °C/mPa.s: 800 - 1400 mPa.s bei +25 °C MT Aushärtung Handfestigkeit: 15 - 30 Minuten Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Stunden Losbrechmoment: 5 - 8 Nm (ISO 10964) Weiterdrehmoment: 2 - 5 Nm (ISO 10964) Zugscherfestigkeit: 3 - 5 N/mm² (ISO 10123) Temperatur Einsatzbereich: - 55 bis +150 °C Haltbarkeit: 12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C Festigkeiten 1 = niedrigfest – leichte Demontage 2 = mittelfest – normale Demontage 3 = hochfest – nicht mehr (schwer) lösbar Viskosität Brookfield HT= hoch Tixotrop MT= mittel Tixotrop LT= leicht Tixotrop Scherfestigkeit Gewindeteile Schrauben M 10 x 20- Qualität 8,8 Mutternhöhe 0,8 d Farbe F= Fluoreszierend bei UV Licht Thixotropie: Fähigkeit eines Klebstoffes seine Viskosität zu verringern, wenn er mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist. Weitere Informationen: | | Länge: | 224.00 mm | Breite: | 92.00 mm | Höhe: | 44.00 mm | Bullet 1: | Inhalt 250 ml | Bullet 2: | Festigkeit 3-5 N/mm² | Bullet 3: | Viskosität 800-1400 | Bullet 4: | lila | Technische Daten: | <ul> <li>Inhalt 250 ml <li>Festigkeit 3-5 N/mm² <li>Viskosität 800-1400 <li>lila | Gefahrenhinweis: | H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung niedrigfest, dichtungskleber, Dichtung, Sicherung, 24, 18, Flasche, Loxeal, anaerob, Kleber, Klebstoff, Loctite, flüssig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 42,86* | € 54,72* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,45* | € 55,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 58,36* | € 72,38* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 73,98* | € 91,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Milliliter (ab € 0,29592* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|