| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-47020 Herst.-Nr.: 1221100470020 EAN/GTIN: 4044385033174 |
| | |
|
| | |
| Loxeal 47 gelartiger Sofortkleber auf Ethyl-Basis eignet sich für eine schnelle und sichere Verklebung von porösen und saugenden Oberflächen. Durch die gelartige Kosistenz ist eine Verarbeitung auch an senkrechten Flächen möglich. Optimale Ergebnisse werden durch passgenaues Zusammenfügen erziehlt, dabei sollte der Klebespalt das Toleranzmaß von 0,1 mm nicht überschreiten. Vorteile: - gelförmig für Metall, Gummi, Plastik - für poröse und saugende Oberflächen und größere Toleranzen - Verarbeitung an senkrechten Flächen möglich Weitere Informationen: | | Länge: | 130.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Inhalt 20 g | Bullet 2: | Festigkeit 13-18 N/mm² | Bullet 3: | Viskosität GEL | Bullet 4: | klar | Technische Daten: | Inhalt 20 g Pack. Einheit Tube Farbe klar, farblos Basis Ethyl Dichte 1,08 g/ml Viskosität gelförmig Spaltfüllvermögen 0,3 mm Zugfestigkeit 12 - 25 N/mm² Zugscherfestigkeit 18 - 26 N/mm² Einsatztemperatur -50 °C bis +80 °C Herstellerartikelnummer 47-020 Zolltarifnummer 3506 99 00 Gewicht 0,040 kg / Flasche | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekunden-kleber 20g, blitz kleber, Klebstoff, Cyan, Flasche, acrylat, schnell, ethyl, Loxeal |
| | |
| |