| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-55.03.050 Herst.-Nr.: 1111255030050 EAN/GTIN: 4044385033006 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mittelfester, anaerober Klebstoff zur Sicherung an Schrauben und Muttern aller Art. Auch bei öligen Oberflächen einsetzbar. Die Demontage der Klebeverbindung ist möglich. Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien. Zugelassen für Gas gem. DVGW. Hinweis: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich mit Wekem Profi Sprühreiniger WS 2000 zu entfetten. Eigenschaften: - Standardprodukt, auch für ölige Oberflächen - Zulassung für Gas (DVGW) - mit normalem Werkzeug demontierbar - geeignet für Trinkwasser gemäß UBA - kennzeichnungsfrei Technische Eigenschaften: Festigkeit Klasse: 2 Farbe: blau / F Gewindeverbindungen: M 36 bis max. Spalt: 0,25 mm Viskosität: 1700 - 9000 mPa.s bei +25 °C MT Aushärtung Handfestigkeit: 10 - 20 Minuten Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Stunden Losbrechmoment: 18 -23 Nm (ISO 10964) Weiterdrehmoment: 9 - 16 Nm (ISO 10964) Zugscherfestigkeit: 9 - 13 N/mm² (ISO 10123) Temperatureinsatzbereich: - 55 bis +200 °C Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneten Gebinde bei +20 °C Festigkeiten 1 = niedrigfest – leichte Demontage 2 = mittelfest – normale Demontage 3 = hochfest – nicht mehr (schwer) lösbar Viskosität Brookfield HT= hoch Tixotrop MT= mittel Tixotrop LT= leicht Tixotrop Scherfestigkeit Gewindeteile Schrauben M 10 x 20- Qualität 8,8 Mutternhöhe 0,8 d Farbe F= Fluoreszierend bei UV Licht Thixotropie: Fähigkeit eines Klebstoffes seine Viskosität zu verringern, wenn er mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technische Daten: | <ul> <li>Inhalt 50 ml <li>Festigkeit 9-13 N/mm² <li>Viskosität 1700-9000 <li>blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeklebstoff mittelfest, dichtungskleber, Dichtung, Sicherung, 55, 03, Gas, DVGW, KTW, 243, Flasche, Loxeal, anaerob, Kleber, Klebstoff, Loctite, flüssig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |