Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 86-72-050 Schraubensicherung 50 ml hochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 86-72-050 Schraubensicherung 50 ml hochfest
Loxeal 86-72-050 Schraubensicherung 50 ml hochfest
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-86.72.050
Hersteller:
     LOXEAL
Herst.-Nr.:
     1111386720050
EAN/GTIN:
     8029822093054
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

Hochfeste anaerobe Schraubensicherung mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit bis +230 °C. Hochviskos zum Ausgleich von größeren Toleranzen. Sehr beständig gegen Korrosion, Schwingungen, Wasser, Gas, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien. DIN-DVGW zugelassenes Gewindedichtmittel für Gas (nach DIN EN 751 - Reg. Nr. NG - 5146AT0264).

Hinweis:
Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich mit Wekem Profi Sprühreiniger WS 2000 zu entfetten.

Eigenschaften:
- hochtemperaturbeständig bis zu +230 °C
- Zulassung für Gas (DVGW)  Technische Eigenschaften:    Festigkeit Klasse:    3  Farbe:    rot  Gewindeverbindungen:    M56 2"  bis max. Spalt:    0,30 mm  Viskosität:   5000 - 28000 mPa.s bei +25 °C MT  Aushärtung Handfestigkeit:    20 - 40 Minuten  Aushärtung Funktionsfestigkeit:    3 - 6 Stunden  Losbrechmoment:    25 - 35 Nm (ISO 10964)  Weiterdrehmoment:    40 - 70 Nm (ISO 10964)  Zugscherfestigkeit:    10 - 20 N/mm² (ISO 10123)  Temperatureinsatzbereich:    - 55 bis +230 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C Festigkeiten
1 = niedrigfest – leichte Demontage
2 = mittelfest – normale Demontage
3 = hochfest – nicht mehr (schwer) lösbar      Viskosität Brookfield
HT= hoch Tixotrop
MT= mittel Tixotrop
LT= leicht Tixotrop      Scherfestigkeit Gewindeteile
Schrauben M 10 x 20- Qualität 8,8
Mutternhöhe 0,8 d

Farbe
F= Fluoreszierend bei UV Licht
Thixotropie: Fähigkeit eines Klebstoffes seine Viskosität zu verringern, wenn er mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist.

Weitere Informationen:
Länge:
168.00 mm
Breite:
62.00 mm
Höhe:
23.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 50 ml
Bullet 2:
Festigkeit 10-20 N/mm²
Bullet 3:
Viskosität 5000-28000
Bullet 4:
rot
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 50 ml <li>Festigkeit 10-20 N/mm² <li>Viskosität 5000-28000 <li>rot
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für das Leben im Wasser mit weitreichenden Folgen.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, Dichtung, Sicherung, 86, 72, hochfest, Gas, DVGW, Flasche, Loxeal, anaerob, Kleber, Klebstoff, Loctite, flüssig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,13*
€ 15,05*
Lager 6593
3
€ 4,50*
ab € 14,61*
€ 19,32*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2922* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.