Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WK 57 2K DUO-PURFLEX cremeweiss 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WK 57 2K DUO-PURFLEX cremeweiss 50ml
WEKEM WK 57 2K DUO-PURFLEX cremeweiss 50ml
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WK57.050
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     2711100570300
EAN/GTIN:
     4260205365021
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Produktinformationen "2-K Duo-Purflex"

WK 57 ist ein neuentwickelter 2-K Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethan-Basis, speziell konzipiert für den Einsatz an vielen unterschiedlichen Oberflächen ohne Primer. Dieser High-Performance-Klebstoff ist für ein dauerhaftes und extrem haltbares Verkleben der verschiedensten Kunststoffe, u. a. Polykarbonat, ABS, RTM, GFK, SMC, PBT, POM und Polyester geeignet. Der Klebstoff ermöglicht ebenso hochfeste strukturelle Verbindungen von Glas, blankem oder lackiertem Stahl, KTL-beschichtetem Blech, Aluminium, Beton und Holz.

 Eigenschaften:
- schnelle Aushärtung
- hohe Flexibilität
- die Klebestelle härtet aus, reißt jedoch nicht  Technische Daten:    Farbe:    beige  Dichte Komponete A:   1,350 g/ml  Dichte Komponete B:   1,410 g/ml  Topfzeit bei +20 °C:   13 Minuten  Abbindezeit bis 1 MPA*:   1 Stunde  Abbindezeit bis Endfestigkeit:   12 bis 24 Stunden  Reißdehnung:  15 Mpa / 95 %  Shore-D-Härte:   60  Zugscherfestigkeit bei +23 °C:   3 -18 MPa  Zugscherfestigkeit bei +80 °C:   < 2,5 MPa  Temperaturbeständigkeit:   -40 ° C to + 120 ° C  Haltbarkeit:   9 Monate bei +5 °C bis +8 °C

Verarbeitung:
Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Beide Komponenten im Verhältnis 1:1 gut durchmischen und bei Raumtemperatur auftragen. Bei der Verarbeitung mit Druckluftwerkzeugen, nur Werkzeuge mit Schubkolben verwenden.

Haltbarkeit:
9 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +5 °C bis +8 °C

Weitere Informationen:
Länge:
117.00 mm
Breite:
45.00 mm
Höhe:
27.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 50 ml
Bullet 2:
Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethan-Basis
Bullet 3:
Für viele unterschiedlichen Oberflächen ohne Primer.
Bullet 4:
cremeweiß
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 50 ml <li>Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethan-Basis <li>Für viele unterschiedlichen Oberflächen ohne Primer. <li>cremeweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
7
1
€ 4,50*
ab € 10,55*
€ 14,22*
20 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 21,29*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,211* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.