| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-WK57.300 Herst.-Nr.: 2711100570300 EAN/GTIN: 4260205361795 |
| |
|
| | |
| WK 57 ist ein zweikomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethan-Basis, speziell konzipiert für den Einsatz an vielen unterschiedlichen Oberflächen ohne Primer. Dieser High-Performance-Klebstoff ist für ein dauerhaftes und extrem haltbares Verkleben d Weitere Informationen: | | Länge: | 260.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 60.00 mm | Bullet 1: | Inhalt 300 ml | Bullet 2: | Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethan-Basis | Bullet 3: | Für viele unterschiedlichen Oberflächen ohne Primer. | Bullet 4: | cremeweiß | Technische Daten: | <ul> <li>Inhalt 300 ml <li>Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethan-Basis <li>Für viele unterschiedlichen Oberflächen ohne Primer. <li>cremeweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: komponentenkleber, WK, 57, 300, 2K, Pu, Polyurethan, WEKEM, Kartusche |
| | |
| |