Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WK 700 Schraubensicherungslack gelb 1018 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WK 700 Schraubensicherungslack gelb 1018 50 ml
WEKEM WK 700 Schraubensicherungslack gelb 1018 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WK700.050
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     7010010180050
EAN/GTIN:
     4044385032856
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
schraubensicherungslack gelb 50 ml
schraubensicherungslack

WK 700 ist ein Sicherungslack zum Erkennen von unberechtigten Eingriffen. Für Amaturen, Bolzen, Muttern, Gehäusebefestigung geeignet.Gute Haftung, keine Korrosion.Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Länge:
152.00 mm
Breite:
54.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 50 ml
Bullet 2:
Produktinformationen "Sicherungslack gelb" WK 700 ist ein Sicherungslack zum Erkennen von unberechtigten Eingriffen. Für Armaturen, Bolzen, Muttern, Gehäusebefestigung geeignet. Gute Haftung.
Bullet 3:
gelb
Bullet 4:
Eigenschaften: - gute Haftung - keine Korrosion - hoher Isolationswiderstand
Bullet 5:
Anwendung: Als lösbare Sicherung, zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung. Verarbeitung: Die Oberflächen müssen trocken, fett und staubfrei sein. Die Materialtemperatur soll +18 °C nicht unterschreiten. Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneten Gebinde bei +20 °C. Kühl, gut verschlossen halten! (schließt nicht aufrührbares Absetzen von Pigmenten ein!) Stehend Lagern!
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 50 ml <li>Sicherungslack zum Erkennen von unberechtigten Eingriffen <li>gelb
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherungslack gelb, Wekem, Signierlack, Plombierlack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,164* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.