Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WK 701 Schraubensicherungslack rot 1018 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WK 701 Schraubensicherungslack rot 1018 50 ml
WEKEM WK 701 Schraubensicherungslack rot 1018 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WK701.050
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     7010030000050
EAN/GTIN:
     4044385032863
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
schraubensicherungslack rot 50ml
schraubensicherungslack

WK 701 ist ein Sicherungslack zum Erkennen von unberechtigten Eingriffen. Für Amaturen, Bolzen, Muttern, Gehäusebefestigung geeignet. Gute Haftung, keine Korrosion. Farbe: rot

Eigenschaften:
- gute Haftung
- keine Korrosion
- hoher Isolationswiderstand  Technische Daten:                                                              Inhalt:   50 ml  Farbe:   rot  Viskosität:   80 - 160 sek./8 mm bei +20 °C  Ablüftzeit:   >= 10 sek. bei +20 °C, abhängig von der Schichtstärke  Temperaturbeständig:   -40 °C bis +80 °C

Verarbeitung:
Die Oberflächen müssen trocken, fett und staubfrei sein. Die Materialtemperatur soll +18 °C nicht unterschreiten. Das beschichtete Teil kann sofort verwendet werden.

Haltbarkeit:
6 Monate in ungeöffneten Gebinde. Kühl, gut verschlossen halten! (schließt nicht aufrührbares Absetzen von Pigmenten ein!) Stehend Lagern!

Weitere Informationen:
Länge:
134.00 mm
Breite:
78.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 50 ml
Bullet 2:
Sicherungslack zum Erkennen von unberechtigten Eingriffen
Bullet 3:
rot
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 50 ml <li>Sicherungslack zum Erkennen von unberechtigten Eingriffen <li>rot
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherungslack rot, WK, 701, 050, WEKEM, Plombierlack, Signierlack, Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,1642* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.