Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 167 Ketten- und Seilspray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 167 Ketten- und Seilspray 400 ml
WEKEM WS 167 Ketten- und Seilspray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS167.400
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     312001670400
EAN/GTIN:
     4260205360750
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray

WS 167 ist ein extrem haftender Schmierstoff mit Langzeitwirkung, salz- und spritzwasserfest. Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +200 °C. Widersteht allen Witterungseinflüssen und sichert durch seine extreme Kriechfähigkeit eine Langzeitschmierung selbst in engsten Zwischenräumen.

Eigenschaften:
- synthetisches Haftschmiermittel
- hochdruck- sowie temperaturbeständig von -40 °C bis +200 °C
- sehr hohe Haftung auch unter extremen Belastungen
- schleuderfest, korrosionshemmend
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, schwache Säuren und Laugen
- hohe Langzeitwirkung, sehr gute Kriechfähigkeit

Technische Daten:
Farbe:                                           farblos
Temperaturbeständigkeit:        -40 °C bis +200 °C
Verarbeitungstemperatur:        +15 °C bis +25 °C
Lagerfähigkeit:                           +5 °C bis max. +25 °C

Anwendung:
WS 167 dient zur dauerhaften Schmierung von Ketten- und Drahtseilen aller Art.

Lagerfähigkeit:
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

 

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 400 ml
Bullet 2:
Hochbelastbar und verschleißsenkend
Bullet 3:
Haftfest
Bullet 4:
Sichere Langzeitschmierung
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 400 ml <li>Hochbelastbar und verschleißsenkend <li>Haftfest <li>Sichere Langzeitschmierung
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, kettenspray 400ml, schmierspray, ketten- und haftschmierstoff 400ml, WS, 167, 400, Seilspray, Schmierung, Haftspray, Haftschmierstoff, Sprühdose, Aerosol, WEKEM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,61*
€ 6,84*
18 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,95*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01153* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.