Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 520 Thermolack schwarz 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 520 Thermolack schwarz 400 ml
WEKEM WS 520 Thermolack schwarz 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS520.400
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     314005200400
EAN/GTIN:
     4260205361184
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ofenlack
ofenlack

WS 520 ist ein schnell trocknender Einbrennlack auf der Basis von Silikonbindemittel und Pigmenten. Durch seine Hitzebeständigkeit bis +600 °C und seine gute Haftung kann er auf allen Metallen angewendet werden. Die Endfestigkeit stellt sich erst bei einer Temperatur von ca. +300 °C ein.

Eigenschaften:
- sehr gute Haftung
- temperaturbeständig bis +600 °C

Technische Daten:
Farbe:                                           schwarz
Temperaturbeständigkeit:        bis +600 °C
Verarbeitungstemperatur:        +15 °C bis +25 °C
Lagerfähigkeit:                           +5 °C bis max. +25 °C

Anwendung:
WS 520 hilft bei Ausbesserungsarbeiten an Auspuffanlagen und zur optischen Aufbereitung nach Reparaturarbeiten an Teilen, die Temperaturbelastungen ausgesetzt sind (Ansaugrohre, Bremsteile, Ofenrohre).

Verarbeitung:
Dose nach hörbarem Anschlag der Kugel ca. 2 Minuten kräftig weiterschütteln. Zu behandelnde Teile gründlich reinigen und mit Thermolack besprühen. Sprühabstand hierbei 20 - 25 cm. Die behandelten Teile langsam erwärmen, bis der Lack eine Temperatur von ca. +300 °C erreicht hat. Nach Gebrauch Ventil leer sprühen. Bei Verarbeitung von Thermolack für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen, um die Bildung explosionsfähiger Gas- und Luftgemische zu verhindern.

Lagerfähigkeit:
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Weitere Informationen:
Bullet 1:
WEKEM WS 520 Thermolack
Bullet 2:
Für Auspuff, Motor, Abgasrohre etc.
Bullet 3:
Hitzebeständigkeit: bis + 600 °C
Bullet 4:
Farbe: schwarz
Bullet 5:
Inhalt: 400 ml
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 400 ml <li>Für Auspuff, Motor, Abgasrohre etc. <li>bis + 600 °C <li>Farbe schwarz
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas | H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WS, 520, 400, Thermolack, schwarz, Aerosol, WEKEM, Farbspray, Lackierspray, Sprühdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0168* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.