Der Ofenlack als hitzebeständiger Lack für Metalloberflächen
Ofenlack für Metalloberflächen wird ausschließlich in seidenmattem Schwarz angeboten und findet als Speziallack seine Anwendung in Innen- und Außenbereichen. Der hitzebeständige
Lack eignet sich für Öfen, Kamine, Automobile, industrielle Hallen und alle metallischen Bauteile die starke Hitze oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
Ofenlack auf temperaturbeeinflussten Metallbauteilen
Der Ofenlack ist ein Einkomponentenlack für Metalloberflächen, der sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet:
- gute Eignung für hohe Temperaturen von bis zu 800 °C und
- Temperaturschwankungen,
- zusätzlichem Schutz vor Rost und Korrosion und
- seidenmatter Glanz und tiefschwarze Farbe.
Ofenlack ist als Erstauftrag bei der Fertigung und als Reparaturlack geeignet. Die Anwendung setzt eine vollständig gereinigte, entfettet und staubfreie Oberfläche voraus. Die Reinigung erfolgt idealerweise durch Abbürsten, um Flugrost und andere Anhaftungen zu entfernen. Dieser Lack ist ausschließlich für Metalloberflächen geeignet. Beim Auftrag des Lackes sollte das Bauteil keiner Erwärmung ausgesetzt werden. In diesem Stadium ist der Ofenlack noch nicht resistent für hohe Temperaturen. Einige Ofenlacke müssen für die vollständige Aushärtung langsam erhitzt werden. Dieser Vorgang wird auch als Einbrennen bezeichnet.
Professionelle Anwendungsbereiche
Der tiefschwarze Ofenlack ist ein Spezialist für alle Metalloberflächen, die starken Temperaturen von bis zu 800 °C ausgesetzt sind. Die Lackschicht eignet sich auch für Temperaturschwankungen und kurzfristige Erwärmung. Das typische Einsatzgebiet der Ofenlacke sind
Heizkörper, Heizungsrohre und
Kaminabdeckungen. In industriellen Hallen ist Ofenlack dort zu finden, wo mit einer starken Erwärmung oder schwankenden Temperaturen zu rechnen ist. Insbesondere auf Stahlkonstruktionen und Lampen. Im Freigelände wird Ofenlack gern für Metallbauteile eingesetzt, auf die intensive Sonneneinstrahlung einwirkt. Hierzu zählen Tore und Zäune, Wegpoller, Werbeelemente und Briefkästen. Der seidenmatte, extrem schwarze Lack eignet sich auch für Designprojekte und den Modellbau. Ofenlack wird auch gern für Eisenbahnen und Schiffe eingesetzt. Auch auf Automobilen, insbesondere Oldtimern, wird der Ofenlack für den besonderen seidenmatten Effekt verwendet.