| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-2313300001 Herst.-Nr.: 23133 00001 EAN/GTIN: 4019379012596 |
| |
|
| | |
| In Deutschland gefertigtes Premium Sägeblatt aus Kohlenstoffstahl für den Einsatz in oszillierenden Elektrowerkzeugen. Die Starlock-Aufnahme aus Edelstahl ist mit dem Sägeblatt verschweisst. Die geschränkte Verzahnung sorgt für hervorragende Schnittqualität und eignet sich für Schnitte in allen Holzarten, Kunststoffe und Gipskarton. Das schmale und taillierte Blatt gewährleistet schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt. Weitere Informationen: | | Länge: | 95.00 mm | Breite: | 20.00 mm | Bullet 1: | Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt mit geschränkter Verzahnung; alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton. | Bullet 2: | passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil | Bullet 3: | Länge 50mm ; Höhe 35mm ; Schnittlänge 35mm | Bullet 4: | Material HCS | Bullet 5: | Inhalt 1 Stück - WILPU OSZ 13301 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt mit geschränkter Verzahnung; alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton. <li>passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil <li>Länge 50mm ; Höhe 35mm ; Schnittlänge 35mm <li>Material HCS <li>Inhalt 1 Stück - WILPU OSZ 13301 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern: <p>Fein 6 35 02 133 21 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eisensägeblatt, Sägeblatt, oszillierend, Wilpu, Starlock, Aufnahme, Holz, Kunststoff, Gipskarton, HCS |
| | |
| |