| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-2316000005 Herst.-Nr.: 23160 00005 EAN/GTIN: 4019379012640 |
| |
|
| | |
| In Deutschland gefertigtes Premium Bi-Metall Sägeblatt für den Einsatz in oszillierenden Elektrowerkzeugen. Die Starlock-Aufnahme aus Edelstahl ist mit dem Sägeblatt verschweisst. Die geschränkte Hobelverzahnung sorgt für hervorragende Schnittqualität und eignet sich für Schnitte in allen Holzarten mit Metallrückständen, Kunststoffe und Gipskarton. Das schmale und taillierte Blatt gewährleistet schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt. Weitere Informationen: | | Länge: | 95.00 mm | Breite: | 35.00 mm | Bullet 1: | Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt mit geschränkter Hobelverzahnung; alle Holzarten mit Metallrückständen bis 4,0 mm und Mauerwerkrückständen, Kunstsoffe, Gipskarton. Erhöhte Standzeit. | Bullet 2: | passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil | Bullet 3: | Länge 50mm ; Höhe 35mm ; Schnittlänge 35mm | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 5 Stück - WILPU OSZ 16005 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt mit geschränkter Hobelverzahnung; alle Holzarten mit Metallrückständen bis 4,0 mm und Mauerwerkrückständen, Kunstsoffe, Gipskarton. Erhöhte Standzeit. <li>passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil <li>Länge 50mm ; Höhe 35mm ; Schnittlänge 35mm <li>Material Bi-Metall <li>Inhalt 5 Stück - WILPU OSZ 16005 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern: <p>Fein 6 35 02 160 23 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägeblätter, Sägeblatt, Wilpu, oszillierend, Säge, Starlock, Aufnahme, Holz, Metallrückstände, Kunststoffe, Mauerwerk |
| | |
| |