| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-2318400005 Herst.-Nr.: 23184 00005 EAN/GTIN: 4019379012626 |
| |
|
| | |
| In Deutschland gefertigtes Premium Bi-Metall Sägeblatt für den Einsatz in oszillierenden Elektrowerkzeugen. Die Starlock-Aufnahme aus Edelstahl ist mit dem Sägeblatt verschweisst. Die geschränkte Hobelverzahnung sorgt für hervorragende Schnittqualität und eignet sich für Schnitte in allen Holzarten mit Metallrückständen bis 4,0 mm, Kunststoffe und Gipskarton. Das kurze und schmale Blatt ist ideal für kleinste Aussparungen. Weitere Informationen: | | Länge: | 95.00 mm | Breite: | 35.00 mm | Bullet 1: | Kurzes, schmales Blatt mit geschränkter Verzahnung; alle Holzarten mit Metallrückständen bis 4,0 mm und Mauerwerkrückständen, Kunstsoffe, Gipskarton. Erhöhte Standzeit. | Bullet 2: | passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil | Bullet 3: | Länge 30mm ; Höhe 10mm ; Schnittlänge 10mm | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 5 Stück - WILPU OSZ 18405 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>Kurzes, schmales Blatt mit geschränkter Verzahnung; alle Holzarten mit Metallrückständen bis 4,0 mm und Mauerwerkrückständen, Kunstsoffe, Gipskarton. Erhöhte Standzeit. <li>passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil <li>Länge 30mm ; Höhe 10mm ; Schnittlänge 10mm <li>Material Bi-Metall <li>Inhalt 5 Stück - WILPU OSZ 18405 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern: <p>Fein 6 35 02 184 23 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägeblätter, Sägeblatt, Wilpu, oszillierend, Säge, Starlock, Aufnahme, Holz, Metallrückstände, Kunststoffe, Mauerwerk |
| | |
| |