Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FT38 Freihandtrennscheibe 180 x 3,0 x 22,23mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-201113
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     201113
EAN/GTIN:
     4011890005507
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Leistungsstarke Freihandtrennscheibe für kraftvollen Schnitt bei höchster Standzeit. Eisen- und schwefelfrei. • Hohe Standzeit • Leicht schneidend • Hohe Schnittgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
180 x 3,0 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,165 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
8500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24U9BF1337
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,02*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 58,26*
€ 58,26*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 49,07*
€ 66,51*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 49,47*
€ 67,34*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,26*
€ 69,33
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (€ 2,3304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.