Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FT30 Freihandtrennscheibe 350 x 4,0 x 25,40mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-201187
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     201187
EAN/GTIN:
     4011890005958
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Äußerst leistungsstarke Trennscheibe für Benzintrenner und elektrische Trennmaschinen. • Verstärkte Armierung für Freihand-Anwendung • Hohe Standzeit • Hohe Schnittgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
350 x 4,0 x 25,40
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,94 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
Maximale Drehzahl:
5500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Benzintrenner
Qualitätsstufe:
PROline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24P-BF511
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,06*
€ 8,77*
1 Tag
70
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 7,21*
€ 8,82*
1 Tag
70
10
pro Box
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 8,86*
1 Tag
119
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 7,36*
€ 9,06*
Lager 65DEM
750
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 9,077*
€ 9,077*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 9,077*
€ 10,80163
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (€ 9,077* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 90,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.