Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FTK44 Freihandtrennscheibe 125 x 3,0 x 22,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-201838
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     201838
EAN/GTIN:
     4011890010006
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Zuverlässige Freihandtrennscheibe mit geringem Kantenausbruch. Vielseitig im Einsatz. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Kühler Schnitt • Leicht schneidend
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 3,0 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gekröpft - Form 42
Stück Gewicht:
0,068 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
Stein | NE-Metalle
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
C30Q-BF48
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,1224*
€ 1,1224*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,44*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,50*
ab € 0,97*
€ 1,45*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,54*
30 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1224*
€ 1,33566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.