Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FT26 Freihandtrennscheibe 180 x 2,0 x 22,23mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-208726
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     208726
EAN/GTIN:
     4011890071571
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann. Eisen- und schwefelfrei. • Hohe Standzeit • Komfortables Trennverhalten • Leicht schneidend
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
180 x 2,0 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,11 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
8500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
ALPHAline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24R13BF11698
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,13*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 40,26*
€ 40,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 33,71*
€ 46,87*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 50,14*
€ 67,56*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (€ 1,6104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.