Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS KFS Fiberscheibe 125 x 22,23mm K100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-300064
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     300064
EAN/GTIN:
     4011890021330
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Aluminiumoxid-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine hohe Abtragsleistung auf Stahl. • Gute Zerspanungsleistung • Hohe Lebensdauer • Geringer Funkenflug
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 22,23
Stück Gewicht:
0,02 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung:
100
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,71*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 8,54*
€ 8,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,59*
€ 9,88*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 12,06*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (€ 0,3416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.