Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS VLS Vliesfächerschleifscheibe 115 x 22,23mm coarse


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-303343
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303343
EAN/GTIN:
     4011890070758
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Vliesfächerschleifscheibe zur schonenden Oberflächenbearbeitung. • Gutes Oberflächenfinish • Feine und flexible Vliesfasern • Widerstandsfähiger Faserstoffträger
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
115 x 22,23
Produktform:
Schleifscheibe schräg
Stück Gewicht:
0,067 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
13300 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung Lamelle Vlies:
coarse
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe rhodius, fächerschleifscheibe, vlies lamellenscheibe, finish, oberfläche, polieren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 10,92*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 49,05*
€ 49,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,98*
€ 54,34*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 65,61*
€ 85,94*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 4,905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.