Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LSZ QUICK Fächerschleifscheibe D76 K40


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-303934
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303934
EAN/GTIN:
     4011890099247
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkon-Fächerschleifscheibe für das Quick-Change-Schnellspannsystem mit einem Höchstmaß an Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit. • Höchste Lebensdauer • Sehr gute Zerspanungsleistung • Schneller Werkzeugwechsel ohne Kleben oder Verrutschen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
76
Stück Gewicht:
0,038 KG
Maximale Drehzahl:
20000 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
40
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 76mm, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe rhodius, vliesschleifer, vliesfächerschleifer, fächerschleifer, polieren, polierschleifer, lamellenschleifer, schleifaufsatz bohrmaschine, geradschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,85*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 25,62*
€ 25,62*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,52*
€ 29,84*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 2,562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.