Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS VKS QUICK Schleifvliesscheibe D51 3S-fine


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-305287
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305287
EAN/GTIN:
     4011890081525
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
rhodius schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe
Vlieskompaktscheibe für das Quick-Change-Schnellspannsystem. Für das Entgraten, Überblenden und Finishing. • Dekoratives Schliffbild • Hohe Lebensdauer • Schnellere Werkzeugwechsel ohne Kleben oder Verrutschen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
51
Stück Gewicht:
0,009 KG
Maximale Drehzahl:
22100 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung Vlies:
3S-fine
Weitere Suchbegriffe: schleifscheibe, schleifvlies, finish
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 14,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 63,26*
€ 82,73*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 83,21*
€ 83,21*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,21*
€ 99,02
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 8,321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.