Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Laminierkarten
>
Artikel
Kaltlaminierfolien, transparent | 64 x 86 mm 64 mm 86 mm 58 x 74 mm 58 x 74 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-12.0180.12
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432029282
EAN/GTIN:
4011432029282
Suchbegriffe:
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminier-Taschen
Kaltlaminierfolie
Kaltlaminierrolle
Material: PP; Farbe: transparent; Außenmaße: 64 x 86 mm; Breite (Außenmaß): 64 mm; Höhe (Außenmaß): 86 mm; Einschubformat: 58 x 74 mm; Einschubmaße: 58 x 74 mm; Ausrichtung: ; Kleber: permanent. Ermöglichen das Einlaminieren ohne Maschine. Sie dienen zum Laminieren von Karton, Ausweisen, usw., sind reißfest und geben permanenten Schutz gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Hoch- oder Querformat;
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Einschubmaße:
58 x 74 mm
Material:
PP
Kleber:
permanent
Außenmaße:
64 x 86 mm
... >
Rahmen & Hüllen
>
Selbstklebehüllen
>
Selbstklebehüllen
Weitere Suchbegriffe:
Kaltlaminiertaschen
,
Laminier-Karten
,
Laminierkarten
,
kaltlaminierfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,24*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einschweißhüllen, selbstklebende Spezialfolie, zur Kaltlamination, DIN A4, 10/VE
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Ähnlich
Einschweißhüllen, selbstklebende Spezialfolie, zur Kaltlamination, DIN A5, 10/VE
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
Ähnlich
Kaltlaminierfolien, transparent | 117 x 160 mm 117 mm 160 mm DIN A6 -
VKF Renzel
4011432029268
ab € 0,41*
Ähnlich
Kaltlaminierfolien, transparent | 54 x 86 mm 54 mm 86 mm 44 x 76 mm 44 x 76 mm
VKF Renzel
4011432029299
ab € 0,24*
Ähnlich
Kaltlaminierfolien, transparent | 66 x 100 mm 66 mm 100 mm 56 x 90 mm 56 x 90 mm
VKF Renzel
4011432029305
ab € 0,26*
Ähnlich
Kaltlaminierfolien, transparent | 86 x 117 mm 86 mm 117 mm DIN A7 -
VKF Renzel
4011432029275
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen