Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltgerüst RollTec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltgerüst RollTec
Faltgerüst RollTec
Faltgerüst RollTec
Faltgerüst RollTec
Faltgerüst RollTec
Faltgerüst RollTec
Faltgerüst RollTec
Faltgerüst RollTec
Artikel-Nr.:
     6676-12.0234.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432261538
EAN/GTIN:
     4011432261538
Suchbegriffe:
Faltgerüst
Klappgerüst
faltgerüst
Material: Aluminium; Belastbarkeit: 200 kg/m²; Arbeitshöhe: bis ca. 2,90 m; Standhöhe: 900 mm; Gerüsthöhe: ca. 1,90 m; Grundfläche: 1650 x 750 mm; Ausstattung: inkl. gebremsten Fahrrollen und Gelenksicherung; Ausführung: klappbar; Zertifizierung: TÜV-zertifiziert; Gewicht: 30 kg.
Weitere Informationen:
Grundfläche:
1650 x 750 mm
Material:
Aluminium
Belastbarkeit:
200 kg/m²
Arbeitshöhe:
bis ca. 2,90 m
Standhöhe:
900 mm
Gerüsthöhe:
ca. 1,90 m
Ausstattung:
inkl. gebremsten Fahrrollen und Gelenksicherung
Ausführung:
klappbar
Zertifizierung:
TÜV-zertifiziert
Gewicht:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,65*
€ 605,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,56*
€ 601,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,70*
€ 572,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,56*
€ 552,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,33*
€ 512,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.