Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 10 2,70 m / 3,75 m / 4,80 m ca. 3,94 m / 4,44 m / 5,72 m 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 10 2,70 m / 3,75 m / 4,80 m ca. 3,94 m / 4,44 m / 5,72 m 160 mm
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 10 2,70 m / 3,75 m / 4,80 m ca. 3,94 m / 4,44 m / 5,72 m 160 mm
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 10 2,70 m / 3,75 m / 4,80 m ca. 3,94 m / 4,44 m / 5,72 m 160 mm
Aluminium Mehrzweckleiter "QuickStep" | 10 2,70 m / 3,75 m / 4,80 m ca. 3,94 m / 4,44 m / 5,72 m 160 mm
Artikel-Nr.:
     6676-12.0699.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432261552
EAN/GTIN:
     4011432261552
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
Material: Aluminium / Kunststoff; Tragfähigkeit: 150 kg; Anzahl der Stufen: 10; Breite: 460 mm; Gesamtlänge: 2,70 m / 3,75 m / 4,80 m; Arbeitshöhe: ca. 3,94 m / 4,44 m / 5,72 m; Gesamttiefe: 160 mm; Ausführung: 3-teilig; Ausstattung: mit Klapp- und Einfahrsicherung.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Kunststoff
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl der Stufen:
10
Breite:
460 mm
Gesamtlänge:
2,70 m / 3,75 m / 4,80 m
Arbeitshöhe:
ca. 3,94 m / 4,44 m / 5,72 m
Gesamttiefe:
160 mm
Ausführung:
3-teilig
Ausstattung:
mit Klapp- und Einfahrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,20*
€ 435,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,91*
€ 428,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,99*
€ 390,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,15*
€ 351,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432179406
ab € 226,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432179390
ab € 129,85*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432257180
ab € 153,55*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432233504
ab € 240,24*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432257197
ab € 191,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.