Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm weiß 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm weiß 20 m
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm weiß 20 m
Artikel-Nr.:
     6676-14.0027.14
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432229248
EAN/GTIN:
     4011432229248
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine
Material: Polypropylen / Gummi; Seilstärke: 6 mm; Farbe: weiß; Rollenlänge: 20 m. für eine einfache und schnelle Bannerbefestigung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Rollenlänge:
20 m
Material:
Polypropylen / Gummi
Seilstärke:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,50*
€ 24,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432175743
ab € 65,22*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432222324
ab € 65,07*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432181607
ab € 99,96*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205907
ab € 99,38*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432053195
ab € 99,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432175736
ab € 30,52*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432229231
ab € 30,50*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432253168
ab € 30,60*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432197448
ab € 7,89*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432197455
ab € 14,84*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432229255
ab € 31,39*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205884
ab € 7,91*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205891
ab € 14,72*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432222300
ab € 31,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205877
ab € 7,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.