Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Expanderseil
>
Artikel
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm weiß 50 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-14.0027.4
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432222294
EAN/GTIN:
4011432222294
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine
Material: Polypropylen / Gummi; Seilstärke: 6 mm; Farbe: weiß; Rollenlänge: 50 m. für eine einfache und schnelle Bannerbefestigung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Rollenlänge:
50 m
Material:
Polypropylen / Gummi
Seilstärke:
6 mm
... >
Außenwerbung
>
Bannerrahmen
>
Spannsets
Weitere Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
,
Kunststoffseil
,
Kunststoffseile
,
Polypropylen-Seil
,
kunststoffseil 6 mm 50 m
,
elastisches seil
,
elastisches seil 6mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,56*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,45*
€ 50,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,17*
€ 50,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,80*
€ 47,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,73*
€ 46,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,52*
€ 44,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,56*
€ 37,56
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 10 mm grau 50 m
VKF Renzel
4011432175743
ab € 65,28*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 10 mm schwarz 50 m
VKF Renzel
4011432222324
ab € 65,29*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 12 mm grau 50 m
VKF Renzel
4011432181607
ab € 99,56*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 12 mm schwarz 50 m
VKF Renzel
4011432205907
ab € 100,34*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 12 mm weiß 50 m
VKF Renzel
4011432053195
ab € 99,41*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 5 mm grau 50 m
VKF Renzel
4011432175736
ab € 30,62*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 5 mm schwarz 50 m
VKF Renzel
4011432229231
ab € 30,34*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 5 mm weiß 50 m
VKF Renzel
4011432253168
ab € 30,46*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm grau 10 m
VKF Renzel
4011432197448
ab € 7,90*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm grau 20 m
VKF Renzel
4011432197455
ab € 14,84*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm grau 50 m
VKF Renzel
4011432229255
ab € 31,44*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm schwarz 10 m
VKF Renzel
4011432205884
ab € 7,90*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm schwarz 20 m
VKF Renzel
4011432205891
ab € 14,73*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm schwarz 50 m
VKF Renzel
4011432222300
ab € 31,34*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm weiß 10 m
VKF Renzel
4011432205877
ab € 7,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen