Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 8 mm schwarz 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 8 mm schwarz 50 m
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 8 mm schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     6676-14.0027.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432222317
EAN/GTIN:
     4011432222317
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine
Material: Polypropylen / Gummi; Seilstärke: 8 mm; Farbe: schwarz; Rollenlänge: 50 m. für eine einfache und schnelle Bannerbefestigung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
50 m
Material:
Polypropylen / Gummi
Seilstärke:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,23*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,14*
€ 82,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,32*
€ 81,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,53*
€ 77,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,33*
€ 75,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,23*
€ 63,34
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432175743
ab € 65,29*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432222324
ab € 65,29*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432181607
ab € 99,86*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205907
ab € 100,16*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432053195
ab € 99,86*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432175736
ab € 30,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432229231
ab € 30,57*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432253168
ab € 30,33*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432197448
ab € 7,91*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432197455
ab € 14,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432229255
ab € 31,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205884
ab € 7,91*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205891
ab € 14,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432222300
ab € 31,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205877
ab € 7,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.