Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Schlaufe / Spannschlaufe / Spanngummi mit Kunststoffhaken | weiß 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polypropylen-Schlaufe / Spannschlaufe / Spanngummi mit Kunststoffhaken | weiß 120 mm
Polypropylen-Schlaufe / Spannschlaufe / Spanngummi mit Kunststoffhaken | weiß 120 mm
Polypropylen-Schlaufe / Spannschlaufe / Spanngummi mit Kunststoffhaken | weiß 120 mm
Artikel-Nr.:
     6676-14.0060.10
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432222263
EAN/GTIN:
     4011432222263
Suchbegriffe:
Gummispanner
Spanngummi
Spannschlaufe mit Haken
gummispanner
Material: Polypropylen / Gummi; Farbe: weiß; Länge: 120 mm; Seilstärke: 4 mm. Mit Hilfe der Spannschlaufen aus Polypropylen können Sie ein Banner ganz einfach in Ihren Rahmen spannen. Haken Sie dafür den am Gummi angebrachten Kunststoffhaken in die Schlaufe ein. Wählen Sie zwischen den Farben schwarz, grau und weiß sowie zwischen den verschiedenen Längen. Die angegebene Länge versteht sich inklusive Haken. Die angegebene Länge versteht sich inkl. Haken!
Weitere Informationen:
Seilstärke:
4 mm
Farbe:
weiß
Länge:
120 mm
Material:
Polypropylen / Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432159934
€ 1,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432181539
€ 1,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432181546
€ 1,74*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432037638
€ 1,74*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432123461
€ 1,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432175699
€ 1,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432222256
€ 1,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432037614
€ 1,74*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432175705
€ 1,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432222270
€ 1,74*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432037621
€ 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.