Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbanner / Werbedisplay Außenwand / Bannerrahmen-Stecksystem Stahl „Wall” | 1.340 mm 1.340 mm 1.150 x 1.150 mm (B x H) inkl. 12 Spannschlaufen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Fassadenbanner / Werbedisplay Außenwand / Bannerrahmen-Stecksystem Stahl „Wall” | 1.340 mm 1.340 mm 1.150 x 1.150 mm (B x H) inkl. 12 Spannschlaufen
Fassadenbanner / Werbedisplay Außenwand / Bannerrahmen-Stecksystem Stahl „Wall” | 1.340 mm 1.340 mm 1.150 x 1.150 mm (B x H) inkl. 12 Spannschlaufen
Fassadenbanner / Werbedisplay Außenwand / Bannerrahmen-Stecksystem Stahl „Wall” | 1.340 mm 1.340 mm 1.150 x 1.150 mm (B x H) inkl. 12 Spannschlaufen
Fassadenbanner / Werbedisplay Außenwand / Bannerrahmen-Stecksystem Stahl „Wall” | 1.340 mm 1.340 mm 1.150 x 1.150 mm (B x H) inkl. 12 Spannschlaufen
Fassadenbanner / Werbedisplay Außenwand / Bannerrahmen-Stecksystem Stahl „Wall” | 1.340 mm 1.340 mm 1.150 x 1.150 mm (B x H) inkl. 12 Spannschlaufen
Fassadenbanner / Werbedisplay Außenwand / Bannerrahmen-Stecksystem Stahl „Wall” | 1.340 mm 1.340 mm 1.150 x 1.150 mm (B x H) inkl. 12 Spannschlaufen
Fassadenbanner / Werbedisplay Außenwand / Bannerrahmen-Stecksystem Stahl „Wall” | 1.340 mm 1.340 mm 1.150 x 1.150 mm (B x H) inkl. 12 Spannschlaufen
Artikel-Nr.:
     6676-15.0033.66
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074985
EAN/GTIN:
     4011432074985
Material: Stahl; Oberfläche: feuerverzinkt und grau lackiert; Druck: 4/0 c; Rahmenbreite: 1.340 mm; Rahmenhöhe: 1.340 mm; Zugabe pro Wandhalterung: + 35 mm; Wandabstand: 100 mm; Bannermaße: 1.150 x 1.150 mm (B x H); Ausstattung: inkl. 12 Spannschlaufen; Version: ohne Digitaldruckbanner. Lieferung inkl. Wandabstandshalter; Gesamttiefe: 150 mm; Material: Stahl verzinkt; Farbe: silber; Rahmen auch in individuellen Abmessungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
inkl. 12 Spannschlaufen
Zugabe pro Wandhalterung:
+ 35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und grau lackiert
Rahmenbreite:
1.340 mm
Rahmenhöhe:
1.340 mm
Wandabstand:
100 mm
Bannermaße:
1.150 x 1.150 mm (B x H)
Druck:
4/0 c
Version:
ohne Digitaldruckbanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,14*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 634,81*
€ 755,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 615,37*
€ 732,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 595,06*
€ 708,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 575,93*
€ 685,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 540,14*
€ 642,77
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074978
ab € 544,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432077528
ab € 720,49*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432077511
ab € 823,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432079942
ab € 813,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.