Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilisierleiste Holzkeilrahmen / Verstärkungsbrett / Zwischenleiste für Keilrahmen | 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabilisierleiste Holzkeilrahmen / Verstärkungsbrett / Zwischenleiste für Keilrahmen | 300 mm
Stabilisierleiste Holzkeilrahmen / Verstärkungsbrett / Zwischenleiste für Keilrahmen | 300 mm
Stabilisierleiste Holzkeilrahmen / Verstärkungsbrett / Zwischenleiste für Keilrahmen | 300 mm
Artikel-Nr.:
     6676-15.0145.35
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432096734
EAN/GTIN:
     4011432096734
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Länge: 300 mm. dient zu Stabilisierung der zusammengesteckten Holzkeilrahmen aus den Leisten „Standard” und „XL”; nach 800 mm bei Standardleisten und 1.100 mm bei XL-Leisten wird 1 Zwischenleiste und ab 2.000 mm 2 Zwischenleisten eingesetzt; Material: Nadelholz; Maße: 45 x 19 mm (B x T)
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Länge:
300 mm
Höhe:
19 mm
Material:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432093078
ab € 4,84*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088630
ab € 5,83*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105542
ab € 7,29*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432097113
ab € 0,97*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096741
ab € 1,93*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432113097
ab € 2,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088876
ab € 2,91*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432119068
ab € 3,39*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096383
ab € 3,87*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118818
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.