Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Malgrund
>
Keilrahmen
>
Artikel
Bildaufhängung / Aufhängeset für Keilrahmen | 9 kg 1.000 mm
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-15.0149.1
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432077535
EAN/GTIN:
4011432077535
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Belastbarkeit: 9 kg; Länge: 1.000 mm. wird einfach an das Holz festgeschraubt, der Lieferumfang beinhaltet 1 Stahlseil, 2 Seilklemmen, 2 Aufhängeösen und 2 Schrauben.
Weitere Informationen:
Länge:
1.000 mm
Material:
Stahl
Belastbarkeit:
9 kg
... >
Bürobedarf
>
Lager 6676
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rahmen Leinwand
,
keilrahmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,93*
Preis gilt ab 15.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,46*
€ 4,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,83*
€ 3,37
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,68*
€ 3,19
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,55*
€ 3,03
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,45*
€ 2,92
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,93*
€ 2,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen