Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 1.000 x 1.000 mm (B x H)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 1.000 x 1.000 mm (B x H)
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 1.000 x 1.000 mm (B x H)
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 1.000 x 1.000 mm (B x H)
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 1.000 x 1.000 mm (B x H)
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 1.000 x 1.000 mm (B x H)
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 1.000 x 1.000 mm (B x H)
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 1.000 x 1.000 mm (B x H)
Artikel-Nr.:
     6676-15.0221.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432077559
EAN/GTIN:
     4011432077559
Material: Nadelholz; Profilbreite: 45 mm; Profiltiefe: 19 mm; Rahmenaußenmaße: 1.000 x 1.000 mm (B x H). Rahmentiefe: 19 mm. Ab einer Profillänge von 800 mm wird zudem eine Zwischenleiste zur Stabilisierung mitgeliefert. Alle Rahmen können im Hoch- oder Querformat montiert werden.
Weitere Informationen:
Profilbreite:
45 mm
Material:
Nadelholz
Rahmenaußenmaße:
1.000 x 1.000 mm (B x H)
Profiltiefe:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,61*
€ 45,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,08*
€ 45,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,68*
€ 42,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,44*
€ 40,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,69*
€ 40,09
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,56*
€ 32,80
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432077535
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.