Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 800 x 1.000 mm (B x H)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 800 x 1.000 mm (B x H)
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 800 x 1.000 mm (B x H)
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 800 x 1.000 mm (B x H)
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 800 x 1.000 mm (B x H)
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 800 x 1.000 mm (B x H)
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 800 x 1.000 mm (B x H)
Holzkeilrahmen / Fertig-Keilrahmen „Standard”, aus Leiste | 800 x 1.000 mm (B x H)
Artikel-Nr.:
     6676-15.0221.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432109489
EAN/GTIN:
     4011432109489
Material: Nadelholz; Profilbreite: 45 mm; Profiltiefe: 19 mm; Rahmenaußenmaße: 800 x 1.000 mm (B x H). Rahmentiefe: 19 mm. Ab einer Profillänge von 800 mm wird zudem eine Zwischenleiste zur Stabilisierung mitgeliefert. Alle Rahmen können im Hoch- oder Querformat montiert werden.
Weitere Informationen:
Profilbreite:
45 mm
Material:
Nadelholz
Rahmenaußenmaße:
800 x 1.000 mm (B x H)
Profiltiefe:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,12*
€ 40,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,45*
€ 39,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,47*
€ 37,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,24*
€ 35,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,64*
€ 35,27
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,84*
€ 28,37
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432077535
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.