Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Schlüsselanhänger
>
Artikel
Schlüsselring / Schlüsselanhänger / Wareinring | 26 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-24.0116.2
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432172537
EAN/GTIN:
4011432172537
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Material: Stahl; Innendurchmesser: 26 mm; Oberfläche: vernickelt.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
26 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
... >
Befestigen & Anbringen
>
Warenringe
>
Warenringe
Weitere Suchbegriffe:
schlüsselring 26 mm
,
schlüssel anhänger
,
vkf renzel schlüsselring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,081*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1464*
€ 0,1742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1269*
€ 0,151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1213*
€ 0,1443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1097*
€ 0,1305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlüsselring / Schlüsselanhänger / Wareinring | 17 mm
VKF Renzel
4011432221839
ab € 0,051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen