Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselring / Schlüsselanhänger / Wareinring | 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselring / Schlüsselanhänger / Wareinring | 17 mm
Schlüsselring / Schlüsselanhänger / Wareinring | 17 mm
Artikel-Nr.:
     6676-24.0116.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432221839
EAN/GTIN:
     4011432221839
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Material: Stahl; Innendurchmesser: 17 mm; Oberfläche: vernickelt.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0807*
€ 0,096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0775*
€ 0,0922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0691*
€ 0,0822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,0802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432172537
ab € 0,0812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.