Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebehaken / Deckenhaken / Klebepad, transparent mit Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebehaken / Deckenhaken / Klebepad, transparent mit Öse
Klebehaken / Deckenhaken / Klebepad, transparent mit Öse
Artikel-Nr.:
     6676-24.0157.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432078204
EAN/GTIN:
     4011432078204
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Klebe-Haken
Material: Kunststoff; Farbe: transparent; Durchmesser: 20 mm; Version: geschlossene Kunststofföse; Kleber: Vlieskleber; Durchmesser Öse: 3,4 mm. rund;
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Durchmesser:
20 mm
Material:
Kunststoff
Kleber:
Vlieskleber
Version:
geschlossene Kunststofföse
Format:
-
Durchmesser Öse:
3,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.