Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebehaken / Deckenhaken / Klebepad, weiß, drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebehaken / Deckenhaken / Klebepad, weiß, drehbar
Klebehaken / Deckenhaken / Klebepad, weiß, drehbar
Klebehaken / Deckenhaken / Klebepad, weiß, drehbar
Artikel-Nr.:
     6676-24.0158.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074022
EAN/GTIN:
     4011432074022
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Klebe-Haken
Material: Kunststoff; Farbe: weiß; Breite: 25 mm; Länge: 25 mm; Version: geschlossene Kunststofföse (drehbar); Kleber: Schaumkleber; Version 1:. zum Abhängen von Plakaten, Postern etc., in jede Position drehbar, mit Schaumkleber ausgerüstet;
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Länge:
25 mm
Material:
Kunststoff
Kleber:
Schaumkleber
Version:
geschlossene Kunststofföse (drehbar)
Format:
-
Weitere Suchbegriffe: Klebehaken, Schraubhaken, klebehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.